Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Netzwerktechnik - Zubehör
  4. PC-Kabel
  5. 1169372
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
PC-Kabel - 1169372, RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz - 1169372
RS PROHesteller Logo
RS PRO

1169372, RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz

Rexel Artikelnr.: 
2321427
Hersteller Nummer: 
1169372
EAN Code: 
5056111945605
Produkt Type: 
1169372

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB C, 1m USB 3.1 Schwarz
USB 3.1-Typ-C-auf-Typ-A-USB-Kabel von RS PRO, Stecker auf Stecker. Ein zuverlässiges USB-Kabel von RS PRO, an einem Ende mit einem schnellen, vielseitigen Typ-C-Stecker und am anderen Ende mit einem USB-Typ-A-Stecker abgeschlossen. Dieses Kabel unterstützt den USB-3.1-Protokollstandard, der eine Datenübertragung mit SuperSpeed Plus von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht, wenn zwei USB-3.1-Geräte miteinander verbunden werden. Mit diesem Kabel können Sie die neuesten Smartphones oder Laptops mit USB-C-Anschluss an einen Host-PC oder ein Ladegerät mit Typ-A-Anschluss anschließen. Was ist ein USB-Steckverbinder Typ C?. Ein Typ-C-Steckverbinder ist ein Miniatur-USB-Steckverbinder mit einer länglichen, symmetrischen Form. Dieser Steckverbinder ist der neueste USB-Steckverbinder auf dem Markt und an den meisten der neuesten Laptops und Smartphones zu finden. Die umdrehbare Bauweise dieses Steckverbinders bedeutet, dass er in beliebiger Ausrichtung in ein Gerät gesteckt werden kann, ohne dass man ihn falsch ansetzen kann. Der Steckverbinder unterstützt die neueste USB-Version 3.1 und kann höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigen und dabei mehr Strom liefern als vorherige USB-Typen. USB-C-Steckverbinder können auch zum Laden von Geräten verwendet werden. Was ist USB Version 3.1?. USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 3.1 ist die neueste Version von USB zur Verbindung von Computer und elektronischen Geräten, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Um diese schnelle USB-3.1-Datenübertragung zu erreichen, müssen Ihre Host-Verbindung, das Kabel und das Gerät alle USB 3.1 unterstützen. USB 3.1 ist auch bekannt als USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s). USB 3.1 ist abwärts kompatibel mit älteren USB-Versionen. Eigenschaften und Vorteile. Einfacher Anschluss der neuesten USB-Typ-C-Geräte an einem USB-A-Anschluss in einem Host-Gerät Kompakte Bauweise Umdrehbarer Typ-C-Stecker kann in beide Richtungen verwendet werden, ohne auf die Ausrichtung zu achten Superschnelle Datenübertragung und Laden, höher als vorherige USB-Typen Plug and Play – keine zusätzliche Software erforderlich Erfüllt Standard-Übertragungsraten für USB 3.1 (SuperSpeed Plus, bis zu 10 Gbit/s). Anwendungen. Dieses Typ-C-Kabel ermöglicht die Verbindung von tragbaren Geräten mit den neuesten USB-C-Anschlüssen wie Smartphones, Laptops, Tablets und MP3-Playern mit einem Host-Gerät mit USB-A-Anschluss. Wie funktioniert ein USB-Kabel?. Mit einem USB-Kabel können digitale Daten von einem Peripheriegerät an einen Host-PC übertragen werden. Außerdem kann es zur Stromversorgung beim Aufladen von Geräten wie beispielsweise Mobiltelefonen verwendet werden. Das Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. Der Typ-C-Stecker wird in Ihr Mobilgerät gesteckt, der Stecker des Typs A in die USB-Buchse am Host-PC (oder Ladegerät). Nach dem Verbinden werden die Daten bzw. der Strom automatisch übertragen, ohne dass weitere Schnittstellen oder Software benötigt werden. Dies wird als Plug and Play bezeichnet.




Produktdetails



Produktdetails

PC-Kabel
Zolltarifnummer 85444290
Newlec Nein
 
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe