Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Die Enertex® ENA² bietet sicheren Fernzugang für Ihre mobilen Geräte oder zur Fernwartung, und schützt das Gebäudenetzwerk vor dem ungewollten Zugriff lokaler Netzwerkgeräte. Außerdem speichert sie alle KNX-Telegramme in einer integrierten Datenbank. Die Konfiguration ist auf die Anforderungen der privaten Gebäudeinstallation zugeschnitten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Dazu werden aktuelle Sicherheitsstandards eingehalten und etablierte VPN-Software eingesetzt.
Die ENA² setzt nicht auf die „Cloud“, sondern belässt Ihnen die Kontrolle. Der von Enertex kostenlos angebotene und optional verwendbare „Relais-Server“ macht Sie unabhängig von der Art Ihres Internetanschlusses (IPv4, IPv6, DS-Lite) und erspart die Router-Konfiguration. Dabei werden Ihre Ende-zu-Ende verschlüsselten Daten lediglich weitergeleitet. Über KNX-Gruppentelegramme kann gesteuert werden, welcher Benutzer sich aus der Ferne einwählen darf.
In Zeiten von vernetzten Staubsaugern ist das „Sichere Gebäudenetzwerk“ essentiell für die Sicherheit der KNX-Installation. Die ENA² besitzt zwei physikalisch getrennte Netzwerkanschlüsse. Im bestehenden Netzwerk, z.B. vom Internet-Router verwaltet, befinden sich Smartphone, PC, und IoT-Geräte. Die ENA² erstellt zudem ein „Sicheres Gebäudenetzwerk“ für Ihre KNX IP-Geräte. Dadurch wird verhindert, dass andere (Cloud-)Geräte auf Ihre Gebäudeinstallation zugreifen. Über die leicht zu bedienende Konfiguration im Browser legen Sie direkt auf der ENA² fest, auf welche Geräte zugegriffen werden darf.
Die ENA² zeichnet alle empfangenen Telegramme auf (~100.000.000 Tel., datentypabhängig). Sie können für die ETS exportiert oder direkt auf dem Gerät ausgewertet werden.Neben der grafischen Darstellung als Zeit-Wert-Diagramm können typische Konfigurationsprobleme identifiziert werden, z.B. ausbleibende oder doppelte Antworten auf Leseanfragen.
Die ENA² bietet als einzige Fernzugang, ein „Sicheres Gebäudenetzwerk“ und datenbankgestützte Telegrammaufzeichung.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Netzwerk Router |
|
| Montageart |
Hutschiene
|
|---|---|
| Schutzart |
IP20
|
| Protokoll |
IPv4 und IPv6
|
| xDSL |
Nein
|
| Anzahl der WAN-Ports |
1
|
| LTE |
Nein
|
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports |
0
|
| VPN |
Ja
|
| Analog |
Nein
|
| Ethernet |
Ja
|
| Anzahl der Modulslots |
0
|
| Mobilfunkstandard 4G (LTE) |
Nein
|
| Anzahl der Voice-Ports |
0
|
|---|---|
| Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports |
2
|
| Leerchassis |
Nein
|
| Firewall |
Ja
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| UMTS |
Nein
|
| USB |
Nein
|
| ISDN |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85176990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.