Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Tastsensor
  5. 1177-02-al
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Tastsensor - 1177-02-al, Enertex® MeTa² KNX Standard, Alu gebürstet - 1177-02-al
Enertex Bayern GmbHHesteller Logo
Enertex Bayern GmbH

1177-02-al, Enertex® MeTa² KNX Standard, Alu gebürstet

Rexel Artikelnr.: 
5086804
Hersteller Nummer: 
1177-02-al
EAN Code: 
9502641686328
Produkt Type: 
1177-02-al

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Enertex® MeTa² KNX Standard, Alu gebürstet

Der Enertex® MeTa² KNX Raumcontroller vereint Sensorik mit komfortabler Haptik einer leicht gängigen Wippenbedienung, sowie eine umfänglichen Bedienzentrale und ein Temperaturregelungssystem mit modernen TFT Anzeigen. Die zwei elektronisch beschriftbaren mechanischen Wippen ermöglichen bis zu 40 Bedienfunktionen, wobei jede Wippe zehnfach belegt werden kann. Das Beschriftungsfeld erlaubt die Anzeige der auszuführenden Aktion inkl. Rückmeldungen, Infoanzeigen, Alarmen und Meldefunktionen. Das Gehäuse aus hochwertigem Voll-Aluminium beherbergt ein hochauflösendes Wippendisplay mit alterungsbeständiger Farb-TFT (IPS) Technologie, dessen schwarzer Hintergrund nahtlos in den Scheiben der Wippen integriert ist.

Der Raumcontroller bietet eine präzise zweistufige Raumtemperaturregelung mit individueller Sollwertvorgabe für Heizen und Kühlen. Er steuert bis zu vier Reglernebenstellen und vier Splitunits. Weitere Funktionen umfassen eine integrierte dreistufige Lüftersteuerung, Temperatur- und Luftfeuchtesensoren, Lichtsensor, sowie einen radarbasierten Bewegungsmelder mit etwa drei Metern Reichweite und aufgeteilt in drei Zonen.

Der Controller verfügt über Alarmfunktionen, die akustische und/oder optische Signale mit sechs parametrierbaren Alarmen auslösen können. Es stehen drei verschiedene Signaltöne in zwei Lautstärken zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt der Raumcontroller bis zu 32 Kanälen, darunter Schalten, Dimmen, Farblichtsteuerung, Tunable White Steuerungen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf und Multimedia-Steuerung. Jeder dieser Kanäle kann zusätzlich zu den Regler- und Nebenstellenfunktionen auf ein Wippenpaar oder einzelnen Tasten gelegt werden.

Mit mehr als 500 verschiedenen Icons, freier Farbwahl für Texte und Icons, sowie Schriftsätzen für verschiedene Sprachen (Westeuropäische und Osteuropäische Codierung, kyrillisch, griechisch, hebräisch, arabisch) bietet der Raumcontroller eine hohe Anpassbarkeit. Die separate Menü-Taste ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen bis zu zehn frei konfigurierbaren Menüebenen. Zwei externe Eingänge können für Temperatur-Fernfühler oder als Binäreingang genutzt werden. Der integrierte Busankoppler versorgt das Gerät über den KNX Bus ohne zusätzliche Stromversorgung.





Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bussystem-Tastsensor
Bussystem KNX Ja
Mit LED-Anzeige Nein
Anzahl der Betätigungspunkte 40
Anzahl der Tasten 4
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
Mit Beschriftungsfeld Nein
Andere Bussysteme ohne
Min. Tiefe der Gerätedose 18 mm
Oberfläche matt
Mit Infrarot-Sensor Nein
Leistung 1,2 W
Funk bidirektional Nein
Mit Raumthermostat Ja
 
Mit Display Ja
Oberflächenschutz anodisiert/eloxiert
Farbe Aluminium
Montageart Unterputz
Werkstoffgüte Aluminium
Werkstoff Metall
Bussystem Funkbus Nein
Mit Busankopplung Ja
Transparent Nein
Schutzart IP20
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe