2. Werkzeuge
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Akku (Blei) für Fahrzeuge und Anwendungen
  5. 117737
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Akku (Blei) für Fahrzeuge und Anwendungen - 117737, Bleiakku 12V 100Ah A412/100A - 117737
EXIDEHesteller Logo
EXIDE

117737, Bleiakku 12V 100Ah A412/100A

Rexel Artikelnr.: 
2306192
Hersteller Nummer: 
117737
Produkt Type: 
117737
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
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Bleiakku 12V 100Ah A412/100A
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A400-Serie sind ideale Stromlieferanten für Sicherheitsstromversorgung, USV-Anlagen, Verkehrstechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Telecom. Die Bleiakkus mit Gel-Technologie gibt es zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem durch die exzellente Energiespeichereigenschaft verbunden mit langer Lebensdauer und dem niedrigen Energieverbrauch. Die Bleiakkus wurden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa hergestellt und sind vollständig recycelbar.