2. Werkzeuge
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Akku (Blei) für Fahrzeuge und Anwendungen
  5. 120101
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Akku (Blei) für Fahrzeuge und Anwendungen - 120101, Bleiakku 12V 7Ah S312/7SR - 120101
EXIDEHesteller Logo
EXIDE

120101, Bleiakku 12V 7Ah S312/7SR

Rexel Artikelnr.: 
2306243
Hersteller Nummer: 
120101
Produkt Type: 
120101
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
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Bleiakku 12V 7Ah S312/7SR
Die Exide Powerfit Bleiakkus der S300-Serie sind vielseitige Allroundbatterie als leistungsstarke Energielieferanten. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem in der hervorragenden Energie-Speichereigenschaft verbunden mit hoher Zuverlässigkeit und der langen Lebensdauer. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und vollständig recycelbar.