3. Befehls & Meldegeräte
  4. Druckschalter
  5. 14240471
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Druckschalter - 14240471, WIElektr Druckschalter mit Anzeige PSD-4 0...1 bar 2 Schaltausg (PNP/NPN) +4...20 - 14240471
WIKA Alexander WiegandHesteller Logo
WIKA Alexander Wiegand

14240471, WIElektr Druckschalter mit Anzeige PSD-4 0...1 bar 2 Schaltausg (PNP/NPN) +4...20

Rexel Artikelnr.: 
2266437
Hersteller Nummer: 
14240471
Produkt Type: 
14240471
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel

Beschreibung



Beschreibung

WIElektr Druckschalter mit Anzeige PSD-4 0...1 bar 2 Schaltausg (PNP/NPN) +4...20
PSD-4, 0...1 bar , zwei Schaltausgänge (PNP/NPN) + 4...20 mA Elektronischer Druckschalter Ausgangssignal: zwei Schaltausgänge (PNP/NPN) + 4...20 mA IO-Link: ohneHilfsenergie: 15...35 V DCMessbereich: 0...1 barProzessanschluss: G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2Dichtung: NBRMessstofftemperatur: -20...85 °C (-4 ... +185 °F)Elektrischer Ausgang: Rundstecker M12x1 (5-polig)Belegung elektrischer Ausgang: U+=1, U-=3, S+=5, SP1=4, SP2=2Genauigkeit: +/- 0,5% der SpanneZulassungen: cULusmit Test-ProtokollTechnische Daten nach Datenblatt: PE 81.86




Produktdetails



Produktdetails

Druckschalter
Zolltarifnummer 90262020