Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
DEFA
144258, 122833 Neptune 2.0 Cross LED 8W 4000K Schwarz
Rexel Artikelnr.: 3322994
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
|---|---|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-10...25 °C
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
46
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| CRI |
70-79
|
| Max. Systemleistung |
8 W
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Schutzart |
IP65
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Fassung |
ohne
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Höhe/Tiefe |
87 mm
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
80 lm/W
|
| Durchmesser |
240 mm
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Polzahl |
4
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausführung des Rasters |
matt
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Farbe |
schwarz
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Farbe |
schwarz
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
78
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Schutzart (NEMA) |
4X
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,4
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtstrom |
584 lm
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Leistung |
8...8 W
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
D
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
D
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,75...2,5 mm²
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
|
47
|
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.