Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 144064
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 144064, 122835 Neptune 2.0 Half Cover LED 8W 4000K Weiß - 144064
DEFAHesteller Logo
DEFA
Produktdatenblatt

144064, 122835 Neptune 2.0 Half Cover LED 8W 4000K Weiß

Rexel Artikelnr.: 
3323000
Hersteller Nummer: 
144064
EAN Code: 
7323201228350
Produkt Type: 
144064

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 144313, 122826 Neptune 2.0 Half Cover LED 8W 3000K Weiß

    DEFA

    144313, 122826 Neptune 2.0 Half Cover LED 8W 3000K Weiß

    Rexel Artikelnr.: 3323589

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

122835 Neptune 2.0 Half Cover LED 8W 4000K Weiß
DEFA Neptune 2.0 Round Half cover LED 8W 4000K 352lm LightAdjust 8 Schritte 230V/AC IP65 IK10 Weiß Alu Gehäuse Opale Diffusor Vandalensicher




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DSI Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Leistung 8...8 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung programmierbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...25 °C
Lichtstrom einstellbar Stufen
Lichtaustritt direkt
Dimmung Touch and Dim Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbe weiß
Schlagfestigkeit IK10
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 62.000 h
Mit Luftschlitzen Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtfarbe weiß
Schutzart (NEMA) 4X
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 46
Geeignet für Einbaumontage Nein
Ausführung des Rasters matt
Max. Systemleistung 8 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DMX Nein
Form der Leuchte rund
Leuchtenlichtausbeute 48 lm/W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DALI Nein
Höhe/Tiefe 87 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
CRI 70-79
Fassung ohne
Dimmung Zigbee Nein
 
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Bewegungsmelder Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Nennspannung 220...240 V
Dimmung RF Nein
Farbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 62.000 h
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Spannungsart AC
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 78
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzart IP65
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Durchmesser 240 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Anschlussart Steckklemme
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung LineSwitch Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Mit Lichtsensor Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom 352 lm
Polzahl 4
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Nein
ohne
Nein
ohne
47
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe