Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
DEFA
144274, 122834 Neptune 2.0 Cross LED 8W 4000K Alu Na.
Rexel Artikelnr.: 3323650
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
|---|---|
| Durchmesser |
240 mm
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Leistung |
8...8 W
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
matt
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Schutzart |
IP65
|
| CRI |
70-79
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| Fassung |
ohne
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
78
|
| Schutzart (NEMA) |
4X
|
| Höhe/Tiefe |
87 mm
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Polzahl |
4
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
D
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
46
|
| Spannungsart |
AC
|
| Lichtstrom |
502 lm
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
|---|---|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
70 lm/W
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-10...25 °C
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Farbe |
Aluminium
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,4
|
| Max. Systemleistung |
8 W
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Nennspannung |
230...240 V
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
| Farbe |
aluminium
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
D
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,75...2,5 mm²
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
|
ohne
|
|
|
47
|
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.