Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 144304
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 144304, 122843 Neptune 2.0 Cross Detect LED 8W 3000K Alu Na. - 144304
DEFAHesteller Logo
DEFA
Produktdatenblatt

144304, 122843 Neptune 2.0 Cross Detect LED 8W 3000K Alu Na.

Rexel Artikelnr.: 
3323586
Hersteller Nummer: 
144304
EAN Code: 
7323201228435
Produkt Type: 
144304

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 144305, 122852 Neptune 2.0 Cross Detect LED 8W 4000K Alu Na.

    DEFA

    144305, 122852 Neptune 2.0 Cross Detect LED 8W 4000K Alu Na.

    Rexel Artikelnr.: 3323632

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Technisches Handbuch
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Technisches Handbuch
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

122843 Neptune 2.0 Cross Detect LED 8W 3000K Alu Na.
DEFA Neptune 2.0 Round Cross Radar Detect LED 8W 3000K 502lm LightAdjust 8 Schritte 230V/AC IP65 IK10 Natural Aluminium Gehäuse Opale Diffusor Vandalensicher




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Nennspannung 230...240 V
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung Zigbee Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 62.000 h
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Fassung ohne
Geeignet für Einbaumontage Nein
Schutzart (NEMA) 4X
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 62.000 h
Dimmung Touch and Dim Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Farbe aluminium
Höhe/Tiefe 87 mm
Lichtstrom einstellbar Stufen
Bedienung über Bluetooth Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...25 °C
Lichtfarbe weiß
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
CRI 70-79
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 78
Leistungsfaktor 0,9
Leistung 8...8 W
Lichtaustritt direkt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom 502 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels D
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung GPRS Nein
Farbe Aluminium
Max. Systemleistung 8 W
Anschlussart Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Bewegungsmelder Ja
Dimmung DSI Nein
Form der Leuchte rund
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DALI Nein
 
Lichtverteilung symmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schlagfestigkeit IK10
Leuchtmittelanzahl 1
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Ausführung des Rasters matt
Flimmerwert Pst LM 1
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchtenlichtausbeute 70 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Lichtsensor Nein
Farbtemperatur 3.000
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Spannungsart AC
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 46
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzart IP65
Durchmesser 240 mm
Polzahl 4
Dimmung DMX Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Mit Schalter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Mit Präsenzmelder Nein
47
ohne
Nein
Nein
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe