Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,4
|
|---|---|
| Lichtstrom |
330 lm
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Farbe |
schwarz
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
matt
|
| Nennspannung |
230...240 V
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Leistung |
8...8 W
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
D
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Spannungsart |
AC
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-10...25 °C
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Farbe |
schwarz
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Polzahl |
4
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
78
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Schutzart (NEMA) |
4X
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
| Fassung |
ohne
|
| Leuchtenlichtausbeute |
46 lm/W
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
|---|---|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
62.000 h
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
87 mm
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Max. Systemleistung |
8 W
|
| Schutzart |
IP65
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| CRI |
70-79
|
| Lichtverteilung |
asymmetrisch
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
46
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Durchmesser |
240 mm
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
D
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,75...2,5 mm²
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
|
47
|
|
|
ohne
|
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.