Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 144431
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 144431, 122830 Protect 2.0 Ring LED 8W 4000K Schwarz - 144431
DEFAHesteller Logo
DEFA
Produktdatenblatt

144431, 122830 Protect 2.0 Ring LED 8W 4000K Schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3323627
Hersteller Nummer: 
144431
EAN Code: 
7323201228305
Produkt Type: 
144431

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 144430, 122821 Protect 2.0 Ring LED 8W 3000K Schwarz

    DEFA

    144430, 122821 Protect 2.0 Ring LED 8W 3000K Schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3323641

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

122830 Protect 2.0 Ring LED 8W 4000K Schwarz
DEFA Protect 2.0 Round Ring LED 8W 4000K 689lm LightAdjust 8 Schritte 230V/AC IP65 IK10 Schwarz Alu Gehäuse Opale Diffusor Vandalensicher




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Schutzart IP65
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Mit Leuchtmittel Ja
Form der Leuchte rund
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 62.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...25 °C
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung DSI Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe schwarz
Mit Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels D
Leuchtenlichtausbeute 93 lm/W
Leistungsfaktor 0,9
Lichtaustritt direkt
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Nennspannung 230...240 V
Geeignet für Deckenmontage Ja
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schlagfestigkeit IK10
Dimmung RF Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Polzahl 4
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausführung des Rasters ohne
Mit Bewegungsmelder Nein
CRI 70-79
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung LineSwitch Nein
 
Höhe/Tiefe 80 mm
Mit Luftschlitzen Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 46
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Durchmesser 240 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 8 W
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leistung 8...8 W
Farbtemperatur einstellbar nein
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbe schwarz
Schutzart (NEMA) 4X
Fassung ohne
Farbtemperatur 4.000
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 62.000 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 78
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstrom 689 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Lichtfarbe weiß
Spannungsart AC
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
47
Nein
Nein
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe