Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 144762
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 144762, 120773 LedgeCircle D300 10W 3000K - 144762
DEFAHesteller Logo
DEFA
Produktdatenblatt

144762, 120773 LedgeCircle D300 10W 3000K

Rexel Artikelnr.: 
3323617
Hersteller Nummer: 
144762
EAN Code: 
7323201207737
Produkt Type: 
144762

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

120773 LedgeCircle D300 10W 3000K
DEFA LedgeCircle D300 10W 3000K 1024lm IP44 IK07




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtverteilung symmetrisch
Spannungsart AC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtstrom 1.024 lm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung GPRS Nein
Schutzart IP44
Max. Systemleistung 10 W
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schlagfestigkeit IK06
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Höhe/Tiefe 35 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Anschlussart sonstige
Dimmung Touch and Dim Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung mit Push-button Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Leistungsfaktor 0,9
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Zigbee Nein
CRI 80-89
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtenlichtausbeute 102 lm/W
Mit Luftschlitzen Nein
Farbe weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DSI Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtaustritt direkt
Farbe weiß
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Dimmung DMX Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Fassung ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
 
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Durchmesser 300 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...25 °C
Dimmung RF Nein
Polzahl 3
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels D
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Leistung 10...10 W
Ausführung des Rasters ohne
Farbtemperatur 3.000
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 62.000 h
Lichtverteiler ohne
Form der Leuchte rund
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 62.000 h
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Nein
Nein
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Schweden
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe