Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Schaltereinsätze
  4. Installationsschalter
  5. 6077371
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Installationsschalter - 1805.7109, Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 21.9mm x 19.2mm beleuchtet, IP 40 - 6077371
MarquardtHesteller Logo
Marquardt

1805.7109, Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 21.9mm x 19.2mm beleuchtet, IP 40

Rexel Artikelnr.: 
2348176
Hersteller Nummer: 
6077371
EAN Code: 
5059040107106
Produkt Type: 
1805.7109

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 21.9mm x 19.2mm beleuchtet, IP 40
UL; CSA; ENEC. Spritzwassergeschützte PVC-Abdeckungen für den Einsatz mit ein- und zweipoligen Schaltern erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 133-6287 133-6287 bzw. ; 134-0400 134-0400. Best.-Nr. ; 607-7343 607-7343 ist mit einem staubdichten Deckel ausgestattet. Ein- und zweipolige Modelle mit weißem Gehäuse erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 741-0918 741-0918 bzw. ; 741-0864 741-0864. Tastende Typen haben den Momentzustand in Klammern angegeben, z. B. (Ein) - Aus - (Ein). Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1800. Ein- und zweipolige Marquardt-Wippschalter der Serie 1800. Die langlebigen Wippschalter 1800 sind für den Einsatz in Geräten der Klasse II geeignet und sind in einer Auswahl von Stilen erhältlich, einschließlich nicht beleuchtet, vollständig beleuchtete rote, orangefarbene oder grüne 230-Vac-Neon-Betätigungselemente, schwarze oder weiße Gehäuse und verschiedene abriebfeste Beschriftungen auf dem Wippschalter-Betätigungselement. Die Wippschalter 1800 haben Silberkontakte mit Schaltformaten einpoliger Schließer, einpoliger Ein-/Aus-Schalter, einpoliger Umschalter, zweipoliger Schließer, zweipoliger Ein-/Aus-Schalter oder zweipoliger Umschalter einschließlich 2- oder 3-Positionsschaltung, Ein/Aus, Mitte aus und Wechsler mit Einklinken oder Tastbetätigungskontakten. Das Wippschaltergehäuse hat eine seidenmatte Oberfläche und lässt sich in Plattenausschnitte mit einer Plattenstärke von zwischen 0,75 und 3 mm einrasten; die Sicherungsrippen auf dem Schaltergehäuse gewährleisten einen festen Sitz. Transparente PVC-Abdeckungen stehen zur Verfügung, um die Wippschalter der Serie 1800 vor Staub und Wassereintritt zu schützen und eine IP64-Bewertung für das Wippschalter-Betätigungselement zu ermöglichen. Hoher Nennstrom, bis zu 12 A Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 50 A, Best.-Nr. ; 741-0855 741-0855 und ; 607-7365 607-7365 bis zu 70 A Kontaktabstand ≥3 mm (außer 3-Positions-Wechsler mit Mitte aus, die einen Kontaktabstand ;3 mm haben) Kontaktwiderstand ;100 mΩ Isolationswiderstand >100 MΩ Elektrische Verbindung über Leiterplatten-Anschlussklemmen, Lötanschlüsse oder 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungs-Flachsteckerkontakte Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-2




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Installationsschalter
Anschlussart Schnellverbindung
Montageart Tafelmontage
Zolltarifnummer 85365080
 
Newlec Nein
Herkunftsland Tunesien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe