Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Netzwerktechnik - Zubehör
  4. PC-Kabel
  5. 1828828
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
PC-Kabel - 1828828, RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Grau - 1828828
RS PROHesteller Logo
RS PRO

1828828, RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Grau

Rexel Artikelnr.: 
2250282
Hersteller Nummer: 
1828828
EAN Code: 
5059045103530
Produkt Type: 
1828828

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 2m USB 2.0 Grau
RS Pro 2 Meter USB 2.0 A Stecker auf USB 2.0 A Stecker - Grau Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfügt über einen USB-2.0-A-Stecker an beiden Enden des Kabels und bietet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einem Aluminiumgeflecht zur Abschirmung, um ein leistungsstarkes USB-Kabel zu gewährleisten. Die internen Drähte sind in einer grauen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal für den Anschluss verschiedener Geräte, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • USB 2.0 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. • graue PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Goldkontakte • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung Für eine Reihe von Anwendungen geeignet Anwendung USB-A-Stecker-auf-A-Stecker Kabel sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und können zum Laden, Bereitstellen von Strom und Übertragen von Daten zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-A-Stecker-auf-A-Stecker können Steckverbinder und Schutzmäntel oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien wie Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. USB-Kabel werden häufig verwendet, um Geräte an einen Computer oder andere USB-Peripheriegeräte anzuschließen, z. B.: • Drucker • Scanner • Externe Festplatten Modems • Router Konsolen • Audio- und Visual Devices Häufig gestellte Fragen Was ist USB Version 2.0? USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard. Wie hoch ist die maximale USB-Geschwindigkeit, die dies ermöglicht? Dieses USB-Kabel kann Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Mit welchem Steckverbinder ist dieser kompatibel? Beide Steckverbinder dieses Kabels sind mit A-Buchsen und Adaptern kompatibel.




Produktdetails



Produktdetails

PC-Kabel
Zolltarifnummer 85444290
Newlec Nein
 
Herkunftsland Vietnam
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe