3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 1029074
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - 22.3007-21, Stäubli 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 600V / 10A Klemme - 1029074
StaubliHesteller Logo
Staubli

22.3007-21, Stäubli 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 600V / 10A Klemme

Rexel Artikelnr.: 
2351206
Hersteller Nummer: 
1029074
EAN Code: 
4016138182675
Produkt Type: 
22.3007-21
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
Stäubli 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 600V / 10A Klemme
4mm Laborprogramm, Sicherheitsklemmstecker. Bei der Montage dieses Sicherheitssteckers ist kein Werkzeug nötig. Die Anschlussleitung wird einfach geklemmt. Man drückt den Klemmknopf und schiebt die abisolierte Anschlussleitung ein. Nur für isolierte 4mm Si