Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BEGA
15000476, Kunststoffabdeckung D=1300 mm, Transportkiste 04000431, Deckel 04000432, ein Deckel auf sechs Kisten
Rexel Artikelnr.: 3338183
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Schutzart |
IP65
|
|---|---|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Länge |
1.300 mm
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Durchmesser |
1.300 mm
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Farbtemperatur |
4.000 K
|
| Farbe |
weiß
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Max. Systemleistung |
134 W
|
| Höhe/Tiefe |
170 mm
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Breite |
1.300 mm
|
| CRI |
90-100
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Ausführung des Rasters |
weiß
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Lichtstrom |
18.314 lm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Farbe |
weiß
|
| Leuchtenlichtausbeute |
141 lm/W
|
| Fassung |
ohne
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Anschlussart |
Kabel
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25 °C
|
|---|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
200.000 h
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 5 sec.
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Polzahl |
5
|
| Art der Verdrahtung |
mit Durchgangsverdrahtung
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Leistung |
121,6 W
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
BEGA
15000476, Kunststoffabdeckung D=1300 mm, Transportkiste 04000431, Deckel 04000432, ein Deckel auf sechs Kisten
Rexel Artikelnr.: 3338183
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.