Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. e-Mobility
  3. Ladestation E-Mobility
  4. 2P4426
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladestation E-Mobility - 2P4426, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Extender - 2P4426
ABL eMobilityHesteller Logo
ABL eMobility

2P4426, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Extender

Rexel Artikelnr.: 
2236537
Hersteller Nummer: 
2P4426
EAN Code: 
4011721174693
Produkt Type: 
2P4426

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • LAKK2K1, Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1

    ABL EMOBILITY

    LAKK2K1, Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1

    Rexel Artikelnr.: 2236519

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EMC9999, Betonfertigfundament für Ladesäulen eMC2/eMC3

    ABL EMOBILITY

    EMC9999, Betonfertigfundament für Ladesäulen eMC2/eMC3

    Rexel Artikelnr.: 2236521

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EMC9998, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 160 mm

    ABL EMOBILITY

    EMC9998, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 160 mm

    Rexel Artikelnr.: 2236523

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • EMC9997, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 100 mm

    ABL EMOBILITY

    EMC9997, Sockel für Ladesäulen eMC2, Einbausockel 100 mm

    Rexel Artikelnr.: 2236531

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CONFCAB, Konfigurationskit für ABL-Ladestationen

    ABL EMOBILITY

    CONFCAB, Konfigurationskit für ABL-Ladestationen

    Rexel Artikelnr.: 2941039

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 2P4445, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Controller

    ABL EMOBILITY

    2P4445, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Controller

    Rexel Artikelnr.: 2481605

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Extender
Die Ladesäule eMC2 hat zwei interne Typ 2- Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Das doppelt pulverbeschichtete Metallgehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Über die gerundete Abdeckung fließt Regenwasser nach hinten ab. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 7 Ladesäulen eMC2 Extender mit einem Controller verbunden werden. Alternativ kann die Ladesäule eMC2 per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Ladesäule für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMC2 ist Made in Germany und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
2P4426, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Extender

ABL eMobility

2P4426, Ladesäule eMC2, 2x 22kW, 2x Typ 2 Steckdose, Extender

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


NTESTEMOB.01, Ladesäulentester für E-Mobilität (VDE0100 Tester wird benötigt)

Newlec

NTESTEMOB.01, Ladesäulentester für E-Mobilität (VDE0100 Tester wird benötigt)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

NTESTVDE0100.01, Installationstester DIN VDE 0100-600

Newlec

NTESTVDE0100.01, Installationstester DIN VDE 0100-600

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Ladestation E-Mobility
Anzahl der FI-Schalter Typ B 0
Mit Kommunikationsschnittstelle Ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK) Nein
Schutzart IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 0
Mit Energiezähler Ja
Anzahl der Ladepunkte 2
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC 0
Montageart Bodenbefestigung
Anzahl der Ladesteckdosen GB 0
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Anzahl der FI-Schalter Typ A 2
Tiefe 200 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 0
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 0
Anzahl der Haushaltssteckdosen 0
Nennanschlussleistung 22 kW
Mit Leitungsschutzschalter Ja
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO 0
Mit Lastmanagement Ja
Schlagfestigkeit IK10
Anzahl der Ladekupplungen GB AC 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS 0
Breite 440 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 2
Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS 0
Funktion Zugangskontrolle Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Statisches Lastmanagement integriert Ja
 
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Display Ja
Höhe 1.460 mm
Länge des Ladekabels 0 m
Geeignet für dynamisches Lastmanagement Ja
LTE Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser Ja
Vernetzbar als Extender Ja
Backend mitgeliefert Nein
Eingangsspannung 230...400 V
Plug and charge (ISO 15118) Nein
Export der Ladehistorie Nein
Vernetzbar über WLAN Ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5...70 mm²
DC-Fehlerstromerkennung Ja
Vernetzbar über LAN Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung Ja
Bedienung und Konfiguration über App Nein
Mobilfunkstandard 5G Nein
NFC (Near Field Communication) Nein
Eichrechtskonform Nein
Mit Schlüsselschalter Nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation Nein
Vernetzbar als Master Nein
Frequenz 50 Hz
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe