2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Rund-/Flachsteckverbindung
  5. 102095
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Rund-/Flachsteckverbindung - 303259, GIFAS Vollgummi-CEE-Einbaudose IPX4Ausführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz.- mit rotem Klappdeckel- vernickelte Kontakte - 102095
GifasHesteller Logo
Gifas

303259, GIFAS Vollgummi-CEE-Einbaudose IPX4Ausführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz.- mit rotem Klappdeckel- vernickelte Kontakte

Rexel Artikelnr.: 
2538585
Hersteller Nummer: 
102095
EAN Code: 
4251401404072
Produkt Type: 
303259

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
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
GIFAS Vollgummi-CEE-Einbaudose IPX4Ausführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz.- mit rotem Klappdeckel- vernickelte Kontakte
GIFAS Vollgummi-CEE-Einbaudose IPX4Ausführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz.- mit rotem Klappdeckel- vernickelte Kontakte




Produktdetails



Produktdetails

Rund-/Flachsteckverbindung
Zolltarifnummer 85371098