Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 304427
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 304427, LED-Wandleuchte 4000K 21W statisch Optik Fuss- und Radweg Type 3 - 304427
Performance in LightingHesteller Logo
Performance in Lighting
Produktdatenblatt

304427, LED-Wandleuchte 4000K 21W statisch Optik Fuss- und Radweg Type 3

Rexel Artikelnr.: 
3324154
Hersteller Nummer: 
304427
EAN Code: 
8018367635140
Produkt Type: 
304427

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED-Wandleuchte 4000K 21W statisch Optik Fuss- und Radweg Type 3
Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK. Silikondichtung. LED-Versionen werden inklusive 230/240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert. Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Die Ausführungen M, Einfachstrahler, verwenden nur eine Lichtquelle für eine Lichtausstrahlung nach oben oder nach unten. Die Modelle mit CP-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtaustritt direkt
Klirrfaktor (THD) 10
Höhe/Tiefe 200 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteilung asymmetrisch
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtstrom 1.935 lm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Anschlussart Schraubklemme
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbe weiß
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung GPRS Nein
Länge 65 mm
Farbtemperatur 4.000
Dimmung DMX Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Leistung 21...21 W
Dimmung 0-10 V Nein
Breite 200 mm
Spannungsart AC
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Polzahl 3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DSI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 66
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung RF Nein
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Kompatibel mit Google Assistant Nein
 
Max. Systemleistung 21 W
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 44
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 97,8 %
Dimmung DALI-2 Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Fassung ohne
Nennspannung 220...240 V
Leuchtenlichtausbeute 92 lm/W
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 95,1 %
Lichtfarbe weiß
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Schlagfestigkeit IK06
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbe weiß
Dimmung programmierbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzart IP65
CRI 70-79
Nennstrom 500 mA
Dimmung DALI Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 96,7 %
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Geeignet für Klemmmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Schalter Nein
41
Ja
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe