Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BEGA
1100286411, Glas
Rexel Artikelnr.: 3338423
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Schutzart |
IP65
|
|---|---|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Fassung |
ohne
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Breite |
215 mm
|
| Durchmesser |
210 mm
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Länge |
70 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK06
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas transparent
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Höhe/Tiefe |
215 mm
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Farbe |
anthrazit
|
| Lichtstrom |
627 lm
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Farbe |
graphit
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| CRI |
80-89
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend
|
| Max. Systemleistung |
5,8 W
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...45 °C
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Art der Verdrahtung |
mit Durchgangsverdrahtung
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Leistung |
4,7...4,7 W
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
200.000 h
|
|---|---|
| Leuchtenlichtausbeute |
126 lm/W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 5 sec.
|
| Polzahl |
3
|
| Anschlussart |
Kabel
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Ja
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
| Mit Schalter |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
BEGA
1100286411, Glas
Rexel Artikelnr.: 3338423
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.