Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 33638AK4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 33638AK4, Decken- und Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Silber, 4000 K - 33638AK4
BEGAHesteller Logo
BEGA

33638AK4, Decken- und Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Silber, 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3033292
Hersteller Nummer: 
33638AK4
EAN Code: 
4044017192026
Produkt Type: 
33638AK4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Decken- und Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Silber, 4000 K
Decken- und Wandleuchte Nr. 33638AK4, mit LED 26 Watt, 3. 110 Lumen, Farbtemperatur 4.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 Volt, Schutzart IP 64. Die Leuchte besteht aus Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Opalglasseidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung bis Durchmesser 10,5 mm max. 5 G 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 305 mm, Tiefe 85 mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Fassung ohne
Mit Leuchtmittel Ja
Durchmesser 305 mm
Schlagfestigkeit IK03
Betriebsgerät nicht erforderlich
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Länge 90 mm
Lichtaustritt direkt
Ausführung des Rasters ohne
Farbe Silber
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Höhe/Tiefe 305 mm
Leuchtmittel LED austauschbar
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Breite 305 mm
Schutzart IP64
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Spannungsart AC
Lichtstrom 2.031 lm
Farbe silber
CRI 80-89
Max. Systemleistung 22,5 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Nennspannung 220...240 V
Lichtfarbe weiß
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DMX Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Zigbee Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
 
Dimmung 1-10 V Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung 0-10 V Nein
Leistung 19,3...19,3 W
Polzahl 5
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...40 °C
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Anschlussart Kabel
Dimmung DALI Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 192.000 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 5 sec.
Leuchtenlichtausbeute 95 lm/W
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Form der Leuchte rund
Notstromversorgung integriert Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP64
Dimmbar Ja
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Schalter Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe