Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul |
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0...24 V
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Höhe |
86 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mit Potentialtrennung |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0...24 V
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Tiefe |
15 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
|---|---|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Schutzart |
IP40
|
| Breite |
56 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen CAN |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Funkstandard LTE |
Nein
|
| Funkstandard eGPRS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
1
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Niederlande
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.