Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4456803484-E-MC3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 4456803484-E-MC3, Anbauleuchte ERFURT LED m1500, 1-lampig 5280lm 30W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend - 4456803484-E-MC3
NorkaHesteller Logo
Norka
Produktdatenblatt

4456803484-E-MC3, Anbauleuchte ERFURT LED m1500, 1-lampig 5280lm 30W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend

Rexel Artikelnr.: 
3318573
Hersteller Nummer: 
4456803484-E-MC3
EAN Code: 
4050018056533
Produkt Type: 
4456803484-E-MC3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Anbauleuchte ERFURT LED m1500, 1-lampig 5280lm 30W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend
Leuchte für Deckenanbau aus Kunststoff mit LED-Bestückung, 1- oder 2-lampig. Einsetzbar in industriellen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 (1- oder 2-lampig). Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzrohrreflektor mit Verschlusssystem für einfachen LED-Wechsel (easy eXchange LED), unabhängig voneinander schwenkbar, aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Arretierung des Schutzrohrreflektors in 10°-Schritten möglich. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Zwei Anschlussdeckel, zwei stirnseitige Kabelmembrane M20. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Edelstahl, variabler Befestigungsabstand.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Fassung ohne
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels C
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtaustritt direkt
Dimmung DMX Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Lichtsensor Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Breite 107 mm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Lichtstrom 5.160 lm
Nennspannung 230...240 V
Länge 1.551 mm
Spannungsart AC/DC
Anschlussart Steckklemme
Höhe/Tiefe 140 mm
Max. Systemleistung 30 W
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Mit Bewegungsmelder Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung GPRS Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels C
CRI 80-89
Polzahl 2
Schutzart IP65
Farbe weiß
Lichtverteiler Reflektor
Schlagfestigkeit IK09
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Ausführung des Rasters hochglänzend
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
 
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor 0,98
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Luftschlitzen Nein
Nennstrom 130...130 mA
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung DSI Nein
Leistung 27...27 W
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtenlichtausbeute 172 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 43
Farbtemperatur 4.000
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 3,5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Blendbegrenzung (UGR) 19,7
Dimmung DALI-2 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Notstromversorgung integriert Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Mit Befestigungsmaterial Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
26
ohne
ohne
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe