Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 5055-199120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 5055-199120, DOTLUX LED-Leuchte LUNAbasic-sensor Max. 24W IP64 Ø360mm POWERselect COLORselect - 5055-199120
Decken-/Wandleuchte - 5055-199120, DOTLUX LED-Leuchte LUNAbasic-sensor Max. 24W IP64 Ø360mm POWERselect COLORselect - 5055-199120
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

5055-199120, DOTLUX LED-Leuchte LUNAbasic-sensor Max. 24W IP64 Ø360mm POWERselect COLORselect

Rexel Artikelnr.: 
3437141
Hersteller Nummer: 
5055-199120
EAN Code: 
4255678607396
Produkt Type: 
5055-199120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Leuchte LUNAbasic-sensor Max. 24W IP64 Ø360mm POWERselect COLORselect
Gefrostete Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung Spritzwassergeschützt dank IP64-Schutz für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen Einfache Installation durch benutzerfreundliche Anschlusstechnik Color-Select mit flexibler Lichtsteuerung einfache Anpassung der Farbtemperatur (3000K / 4000K / 5700K) je nach Anwendungsgebiet Sensor mit einem Erfassungsbereich von 6 Metern POWERselect-Funktion zur flexiblen Leistungsanpassung: Bei 17 Watt: 3000K 17 W@ 120mA = 1640 lm = 97 lm/W 4000K 17 W@ 120mA = 1900 lm = 112 lm/W 5700K 17 W@ 120mA = 1750 lm = 103 lm/W Bei 24 Watt: 3000K 24 W@ 180mA = 2070 lm = 86 lm/W 4000K 24 W@ 180mA = 2440 lm = 102 lm/W 5700K 24 W@ 180mA = 2230 lm = 93 lm/W

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtverteiler sonstige
Geeignet für Notlicht Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Durchmesser 360 mm
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Form der Leuchte rund
Lichtstärke 580 cd
Schlagfestigkeit IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 130.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Höhe/Tiefe 92 mm
Dimmung DALI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Lichtaustritt direkt
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl 3
Länge 360 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Geeignet für Deckenmontage Ja
Spannungsart AC/DC
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung DMX Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung LineSwitch Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leistung 24 W
CRI 80-89
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtfarbe weiß
 
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Mit Betriebsgerät Ja
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Bewegungsmelder Nein
Max. Systemleistung 24 W
Schutzart IP64
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Luftschlitzen Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Einbaumontage Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Notstromversorgung integriert Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ausführung des Rasters ohne
Breite 360 mm
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Farbe weiß
Dimmung 0-10 V Nein
Nennstrom 240 mA
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom 2.440 lm
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe