Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Stehleuchte
  5. 5089-040200
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Stehleuchte - 5089-040200, DOTLUX LED-Stehleuchte LINEARO 50W 4000K nicht dimmbar - 5089-040200
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

5089-040200, DOTLUX LED-Stehleuchte LINEARO 50W 4000K nicht dimmbar

Rexel Artikelnr.: 
3319064
Hersteller Nummer: 
5089-040200
EAN Code: 
4260629148606
Produkt Type: 
5089-040200

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Stehleuchte LINEARO 50W 4000K nicht dimmbar
Hochwertiges Aluminiumgehäuse in RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite- Indirekter Lichtanteil von 55% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Stehleuchte
Farbe silber
Mit separater Leseleuchte Nein
Mit Reflektor Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Dimmung programmierbar Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtenköpfe beweglich Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe Silber
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Bewegungsmelder Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Höhe/Tiefe 1.852 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung LineSwitch Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtaustritt direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel Nein
CRI 80-89
Mit Präsenzmelder Nein
Ausführung des Rasters ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Breite 100 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung GPRS Nein
Lichtstrom 5.600 lm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung RF Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Schalter Ja
 
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Länge 880 mm
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Mit Betriebsgerät Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Durchmesser 0 mm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Justierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Max. Systemleistung 50 W
Leistungsfaktor 0,9
Spannungsart AC
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbe der Abdeckung weiß
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Mit Dimmer Nein
Dimmung DMX Nein
Leistung 50 W
Dimmung Zigbee Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Flimmerwert Pst LM 0,001
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,001
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94052190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe