Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 5240104
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 5240104-TUBIS_BL_RES, LED FR-Rohrleuchte TUBIS BL RESISTANT 1,3m 1x20W 120° IP67/x9K 2800lm DV3x1,5 - 5240104
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

5240104-TUBIS_BL_RES, LED FR-Rohrleuchte TUBIS BL RESISTANT 1,3m 1x20W 120° IP67/x9K 2800lm DV3x1,5

Rexel Artikelnr.: 
3329636
Hersteller Nummer: 
5240104
EAN Code: 
4018098363644
Produkt Type: 
5240104-TUBIS_BL_RES

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED FR-Rohrleuchte TUBIS BL RESISTANT 1,3m 1x20W 120° IP67/x9K 2800lm DV3x1,5
Leuchte TUBIS BL RESISTANT 1286mm 1x20W 2800lm, SK I, IP67/x9K, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, Ra= >80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PMMA-OPAL und Abdeckung aus PMMA-OPAL, EAN/GTIN:4018098363644. LED-Feuchtraum-Rohrleuchte TUBIS BL RESISTANT, BEG-förderfähig, mit (schlagfestem) opalisiertem PMMA Leuchtengehäuse, kurze alterungsbeständige Silikondichtungen, PRACHT Klammersystem aus rostfreiem Edelstahl, 3x1,5 mm² Durchgangsverdrahtung werkseitig integriert. LED-Rundrohrleuchte mit schutzbeschichteten LED-Chips, Leiterbahnen und Verkabelungen sowie verkapseltem Konverter. Besonderen Bauweise durch zweistufiges Kapsel- und Coatingverfahren. Aggressive Gase und Dämpfe strapazieren das Material und die Elektronik extrem. WIDERSTAND leistet hier die TUBIS BL RESISTANT! Sie ist die ideale Lichtlösung für besondere Anwendungsgebiete; Optimal für Reifenlager, Werkstätten und schwefelbehaftete Bereiche. Variable Befestigungsabstände und einfache Montage durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, Leuchte 360° in der Schelle rotierbar, geeignet zur Decken-, Pendel-, waagerechte und senkrechte Wandmontage. Weitere Resistenzen, Lichtfarben, Steuerung, Diese Leuchte ist in der PRO-LINE Ausführung individuell konfigurierbar!




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung programmierbar Nein
Ausführung des Rasters ohne
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Nennstrom 180...180 mA
Länge 1.286 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
CRI 80-89
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistungsfaktor 0,9
Fassung sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Ohne Dimmfunktion Ja
Schutzart IP67
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
Durchmesser 70 mm
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 147 lm/W
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Breite 81 mm
Farbe sonstige
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höhe/Tiefe 80 mm
Dimmung DALI Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Dimmung DMX Nein
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Nennspannung 220...240 V
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung GPRS Nein
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Systemleistung 20 W
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lichtaustritt direkt
Spannungsart AC/DC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 27
Dimmung Zigbee Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Notstromversorgung integriert Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung 1-10 V Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstrom 2.800 lm
Polzahl 3
Dimmung Touch and Dim Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Schlagfestigkeit IK06
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe