Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Leistungsfaktor |
0,93
|
|---|---|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Breite |
90 mm
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Farbe |
weiß
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Leistung |
22 W
|
| Länge |
1.200 mm
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Ja
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Lichtstrom |
2.800 lm
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Max. Systemleistung |
21 W
|
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C |
39.442 h
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Nennstrom |
150 mA
|
| Farbe |
weiß
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
80 mm
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
70.010 h
|
| CRI |
80-89
|
| Schutzart (NEMA) |
13
|
| Leuchtenlichtausbeute |
133 lm/W
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
128.517 h
|
| Dimmung DSI |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
|---|---|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-20...35 °C
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Fassung |
ohne
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Ja
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,0326
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Ja
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
22
|
| Bedienung über Bluetooth |
Ja
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
36
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
23
|
| Lichtstrom einstellbar |
stufenlos
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Klirrfaktor (THD) |
15
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,5...2,5 mm²
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
|
21
|
|
|
Nein
|
|
| Zolltarifnummer |
94054231
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.