Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 620807
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - 620807, Vario-Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0807 - Optik: Straßen leuchte - Farbe: anthrazit, 2-fl., mit 2 x LED 56,6 W - 620807
Albert LeuchtenHesteller Logo
Albert Leuchten
Produktdatenblatt

620807, Vario-Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0807 - Optik: Straßen leuchte - Farbe: anthrazit, 2-fl., mit 2 x LED 56,6 W

Rexel Artikelnr.: 
3155745
Hersteller Nummer: 
620807
EAN Code: 
4007235208078
Produkt Type: 
620807

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 90220465, G 465, Rechteckscheibe ESG

    ALBERT LEUCHTEN

    90220465, G 465, Rechteckscheibe ESG

    Rexel Artikelnr.: 3155837

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Vario-Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0807 - Optik: Straßen leuchte - Farbe: anthrazit, 2-fl., mit 2 x LED 56,6 W
Albert- Flächenstrahler VARIO III - 2-flammig Nr.: 620807 aus Aluminium mit klarem Sicherheitsglasbestückt mit 1 x LED 56,6 Watt - 3630 lm - 3000 integriertem Konverter für Mastzopf d 76 mm -zur Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätze gem. N 13201 -empfohlener Lichtpunktabstand: 4,5 x : anthrazit Abmessung: 300 mm x 50 mm x 1350 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Lichtfarbe weiß
Breite 300 mm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung 115 W
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 3.000 K
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Farbe anthrazit
Nennspannung 230 V
Leuchtmittelanzahl 2
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Spannungsart AC/DC
Lichtstrom 3.800 lm
Schutzart IP65
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Montageart Aufsatz
Fassung ohne
Länge 1.300 mm
Höhe/Tiefe 70 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
CRI 80-89
Mit Leuchtmittel Ja
Leistung 115 W
Dimmung DMX Nein
Polzahl 3
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung GPRS Nein
Leistungsfaktor 0,9
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung DSI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtenlichtausbeute 128 lm/W
 
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 15...25 °C
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Oberflächenschutz lackiert
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Lichtverteiler Refraktorlinse
Anschlussart Schraubklemme
Dimmung 1-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtfarbe 830
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels E
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur 3.000
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Funksteuerung Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Fernbedienung ohne
Kabellänge 0 m
Nennspannung 230
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Zopfmaß 76 mm
Verstellbare Optik Ja
Mit Anschlusskabel Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Zolltarifnummer 94054990
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe