Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 666031
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 666031, Wandleuchte Typ Nr. 6031 - Farbe: schwarz, für 1 x Lampe, E27 - 666031
Albert LeuchtenHesteller Logo
Albert Leuchten

666031, Wandleuchte Typ Nr. 6031 - Farbe: schwarz, für 1 x Lampe, E27

Rexel Artikelnr.: 
3267432
Hersteller Nummer: 
666031
EAN Code: 
4007235660319
Produkt Type: 
666031

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Wandleuchte Typ Nr. 6031 - Farbe: schwarz, für 1 x Lampe, E27
Albert-Wandleuchte 666031 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 10/13W, Fassung G24d-1.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 290 x 120 -Wandleuchte 666031aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 180 x 290 x 120 mm

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Breite 180 mm
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung E27
Lichtverteilung symmetrisch
Farbe schwarz
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Mit Leuchtmittel Nein
Leuchtmittel Allgebrauchslampe
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart IP44
Geeignet für Notlicht Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Nennspannung 230 V
Mit Betriebsgerät Nein
Lichtstrom 935 lm
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbe schwarz
Max. Systemleistung 75 W
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Spannungsart AC
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DSI Nein
Höhe/Tiefe 290 mm
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
 
Lichtfarbe k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Anschlussart Schraubklemme
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
CRI k.A.
Leistung 1...75 W
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler ohne
Dimmung GPRS Nein
Leistungsfaktor 1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 15...25 °C
Ausführung des Rasters ohne
Länge 120 mm
Polzahl 3
Dimmung programmierbar Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94054990
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe