Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
ALBERT LEUCHTEN
90210118, G 118, Opalglas matt
Rexel Artikelnr.: 3155727
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Leuchtmittel |
Allgebrauchslampe
|
|---|---|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Schutzart |
IP44
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Fassung |
E27
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas opal
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Breite |
250 mm
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Lichtstrom |
935 lm
|
| Nennspannung |
230 V
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Spannungsart |
AC
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Lichtfarbe |
k.A.
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
1
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| CRI |
k.A.
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
ohne
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
15...25 °C
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
E
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
1
|
|---|---|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Polzahl |
3
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
315 mm
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Ja
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Leistung |
1...75 W
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Mit Lichtsensor |
Ja
|
| Länge |
110 mm
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Ja
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Ja
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
75 W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Farbe |
edelstahl
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.