Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtleiste
  5. 722095750073
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtleiste - 722095750073, ClickLUX ROCKET 90, 2000 mm, 76 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 90° - 722095750073
lichtlineHesteller Logo
lichtline
Produktdatenblatt

722095750073, ClickLUX ROCKET 90, 2000 mm, 76 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 90°

Rexel Artikelnr.: 
3237269
Hersteller Nummer: 
722095750073
EAN Code: 
4260374014317
Produkt Type: 
722095750073

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 724786050030, Seilabhängung 1x 5 m

    LICHTLINE

    724786050030, Seilabhängung 1x 5 m

    Rexel Artikelnr.: 3237262

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 724784040022, ClickLUX ROCKET Kettenabhänger 53 mm

    LICHTLINE

    724784040022, ClickLUX ROCKET Kettenabhänger 53 mm

    Rexel Artikelnr.: 3237267

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 724785020020, ClickLUX ROCKET Anschlussset

    LICHTLINE

    724785020020, ClickLUX ROCKET Anschlussset

    Rexel Artikelnr.: 3237270

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 721000110075, ClickLUX ROCKET Leermodul, m. Durchgangsverdrahtung

    LICHTLINE

    721000110075, ClickLUX ROCKET Leermodul, m. Durchgangsverdrahtung

    Rexel Artikelnr.: 3237281

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 724786020029, Seilabhängung 1x 2 m

    LICHTLINE

    724786020029, Seilabhängung 1x 2 m

    Rexel Artikelnr.: 3237317

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

ClickLUX ROCKET 90, 2000 mm, 76 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 90°
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Seil bzw. Kette oder Direktmontage an der Decke möglich. Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich. Anschluss mit dem ClickLUX ROCKET Anschlussset. Steuerung via DALI möglich. Die Lichtfarbe kann über einen Schiebeschalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K), ebenso kann die Leistung am Vorschaltgerät konfiguriert werden (100%, 75%, 50%). Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staub- und spritzwassergeschützt. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind frei über die Länge der Leuchte verschiebbar. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichtleiste
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Nennstrom 330...330 mA
Höhe/Tiefe 47 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtfarbe weiß
Anschlussart Flachstecker
Leuchtmittelanzahl 1
Farbe Aluminium
Dimmung Zigbee Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
CRI 80-89
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DALI Ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Max. Systemleistung 76 W
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzart IP54
Mit Schalter Nein
Farbe aluminium
Leistung 76 W
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom 11.500 lm
Dimmung GPRS Nein
Lichtverteiler Fokuslinse
Dimmung LineSwitch Nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder Nein
Breite 67 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Notlicht Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Dimmung DMX Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Leistungsfaktor 0,95
 
Dimmung mit Push-button Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Farbtemperatur 4.000...6.500 K
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Fassung ohne
Dimmung RF Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart AC/DC
Werkstoff Aluminium
Leuchtmittel LED austauschbar
Farbtemperatur 4.000...6.500
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 1-10 V Nein
Länge 2.000 mm
Dimmung programmierbar Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 870 mA
Polzahl 7
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtfarbe 840...865
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Lampenschutzkorb Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Nennspannung 220...240
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Leuchtenlichtausbeute 155 lm/W
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe