Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7283637
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7283637-TUBIS N LED DALI, TUBIS N LED DALI 74cm PO 1x18W 125° 2700lm 840 DV3x2,5+2x1,5 SK I - 7283637
PRACHT LIGHTHesteller Logo
PRACHT LIGHT
Produktdatenblatt

7283637-TUBIS N LED DALI, TUBIS N LED DALI 74cm PO 1x18W 125° 2700lm 840 DV3x2,5+2x1,5 SK I

Rexel Artikelnr.: 
3221463
Hersteller Nummer: 
7283637
EAN Code: 
4018098246923
Produkt Type: 
7283637-TUBIS N LED DALI

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • 0694038-TUBIS, Befestigungsschelle Tubis V2A komplett

    PRACHT LIGHT

    0694038-TUBIS, Befestigungsschelle Tubis V2A komplett

    Rexel Artikelnr.: 3225489

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 0706040-TUBIS, Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück)

    PRACHT LIGHT

    0706040-TUBIS, Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück)

    Rexel Artikelnr.: 3224337

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt

Beschreibung



Beschreibung

TUBIS N LED DALI 74cm PO 1x18W 125° 2700lm 840 DV3x2,5+2x1,5 SK I
TUBIS N LED DALI 0735mm PO 1x18W 125° 2700lm, 4000K, SK I, mit DV 3x2,5mm²+2x1,5mm². LED-Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs und integriertem Konverter, schlagzähem PRACHTOPAL-Gehäuse (Ø 90mm), 360° drehbar, säure- und laugenbeständig, vielseitig montierbar für anspruchsvolle Anwendungen auch im Außenbereich.
  • konfigurierbare Rohrleuchte: Gehäuse, Länge, DV, Farbtemperatur, Dali, Anschlussleitung, etc.
  • hochdruckwasserdicht und UV-stabil für den ungeschützter Außenbereich in IP67, IP68, IPX9K
  • säure- und laugenbeständig
  • 360° Grad rotierbares Licht
  • IFS-zertifziert

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzart (NEMA) 13
Farbe transparent
Dimmung DSI Nein
Lichtfarbe weiß
Höhe/Tiefe 105 mm
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung GPRS Nein
Polzahl 5
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DALI Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 231.103 h
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung DMX Nein
Nennstrom 0...0,09 mA
Mit Bewegungsmelder Nein
Max. Systemleistung 19 W
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Länge 725 mm
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 61.022 h
Schutzart IP68
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Zigbee Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstrom 2.700 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Notlicht Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 126.317 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Spannungsart AC/DC
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Leistung 20 W
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Ausführung des Rasters ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Breite 90 mm
Mit Lichtsensor Nein
 
Durchmesser 90 mm
Leuchtenlichtausbeute 142 lm/W
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Fassung ohne
Farbe farblos_
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
CRI 80-89
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Leuchtmittel Ja
Leistungsfaktor 0
Anschlussart Steckklemme
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt direkt
Form der Leuchte rund
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Flimmerwert Pst LM 1
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Ja
Klirrfaktor (THD) 15
Farbtemperatur 4.000
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 46
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Blendbegrenzung (UGR) 24
Bedienung über Bluetooth Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 28
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Stroboskopeffektwert SVM 0,0273
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Geeignet für Klemmmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5 mm²
Mit Befestigungsmaterial Ja
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Nein
30
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 0694038-TUBIS, Befestigungsschelle Tubis V2A komplett

    PRACHT LIGHT

    0694038-TUBIS, Befestigungsschelle Tubis V2A komplett

    Rexel Artikelnr.: 3225489

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe