Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7530470w
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7530470w-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,5m 2x70W 90° IP64 20600lm PO 4000K DV3x1,5 - 7530470w
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

7530470w-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,5m 2x70W 90° IP64 20600lm PO 4000K DV3x1,5

Rexel Artikelnr.: 
3224369
Hersteller Nummer: 
7530470w
EAN Code: 
4018098269328
Produkt Type: 
7530470w-APOLLO_N

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,5m 2x70W 90° IP64 20600lm PO 4000K DV3x1,5
LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor, Druckdeckelfassung, IP 65, allseitig geschlossenes Rohrgehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz. Einteilige Fassungsendstücke aus PBT. Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Elektronischer Konverter integriert. Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²+2x1,5mm². Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Nennstrom 650 mA
Dimmung DALI Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Farbe weiß
Höhe/Tiefe 144 mm
Dimmung mit Push-button Ja
Länge 1.542 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Ohne Dimmfunktion Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Schutzart IP65
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Nennspannung 220...240 V
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Deckenmontage Ja
Farbe weiß
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbtemperatur 4.000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Lichtsensor Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 140 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 62.000 h
Leuchtenlichtausbeute 147 lm/W
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung DMX Nein
Anschlussart Steckklemme
Fassung ohne
Dimmung programmierbar Ja
Leuchtmittelanzahl 2
Leistung 70 W
Dimmung herstellerspezifisch Ja
 
Lichtverteiler Reflektor
Lichtstrom 20.600 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DSI Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Polzahl 5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 32.000 h
Breite 250 mm
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtaustritt direkt
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung GPRS Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Ausführung des Rasters ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Form der Leuchte eckig
Spannungsart AC/DC
CRI 80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 15
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Blendbegrenzung (UGR) 27
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 9
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur 4.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe