Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7561069d
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7561069d-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,2m 2x19W 30° IP64 5300lm PMMA 4000K DV4x2,5 - 7561069d
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

7561069d-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,2m 2x19W 30° IP64 5300lm PMMA 4000K DV4x2,5

Rexel Artikelnr.: 
3222698
Hersteller Nummer: 
7561069d
EAN Code: 
4018098275831
Produkt Type: 
7561069d-APOLLO_N

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

FR-Leuchte APOLLO N LED DALI 1,2m 2x19W 30° IP64 5300lm PMMA 4000K DV4x2,5
LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor aus PMMA (klar), mit dichtem Leuchten Gehäuse aus glasfaserverstärktem, weißem Polyester mit effizienten MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm²+2x1,5mm², weitestgehend säure- und laugenbeständig, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, einteilige Druckdeckel- Fassungsendstücke aus PBT (schlagfest), variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbe weiß
Länge 1.242 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung DMX Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DALI Ja
Leistung 19 W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Polzahl 6
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung mit Push-button Ja
Geeignet für Notlicht Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute 139 lm/W
Ausführung des Rasters ohne
Anschlussart Steckklemme
Schlagfestigkeit IK08
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Höhe/Tiefe 144 mm
Dimmung programmierbar Ja
Leuchtmittelanzahl 2
Breite 250 mm
Max. Systemleistung 38 W
Spannungsart AC/DC
CRI 80-89
Dimmung GPRS Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Touch and Dim Ja
Lichtstrom 5.300 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Schutzart IP65
Fassung ohne
Farbtemperatur 4.000 K
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
 
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 37.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 70.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Nennstrom 350 mA
Nennspannung 220...240 V
Mit Bewegungsmelder Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung LineSwitch Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Lichtaustritt direkt
Farbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung DSI Ja
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 14
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 7
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Blendbegrenzung (UGR) 12
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur 4.000
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe