Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7571495d
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7571495d-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED 1,5m 2x88W 30° IP64 24600lm PMMA 4000K DV5x1,5 - 7571495d
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

7571495d-APOLLO_N, FR-Leuchte APOLLO N LED 1,5m 2x88W 30° IP64 24600lm PMMA 4000K DV5x1,5

Rexel Artikelnr.: 
3224301
Hersteller Nummer: 
7571495d
EAN Code: 
4018098268239
Produkt Type: 
7571495d-APOLLO_N

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

FR-Leuchte APOLLO N LED 1,5m 2x88W 30° IP64 24600lm PMMA 4000K DV5x1,5
LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor aus PMMA (klar), mit dichtem Leuchten Gehäuse aus glasfaserverstärktem, weißem Polyester mit effizienten MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², weitestgehend säure- und laugenbeständig, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, einteilige Druckdeckel- Fassungsendstücke aus PBT (schlagfest), variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leistung 88 W
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung RF Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom 24.600 lm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Höhe/Tiefe 144 mm
Länge 1.542 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 89.000 h
Leuchtmittelanzahl 2
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Farbe weiß
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Spannungsart AC/DC
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzart IP65
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Breite 250 mm
Dimmung Zigbee Nein
Anschlussart Steckklemme
Fassung ohne
Dimmung LineSwitch Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Max. Systemleistung 176 W
 
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 27.000 h
Mit Luftschlitzen Nein
Polzahl 5
Nennstrom 800 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Farbtemperatur 4.000 K
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung GPRS Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 46.000 h
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung DALI Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Notlicht Ja
Mit Lichtsensor Nein
Farbe weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Form der Leuchte eckig
Schutzklasse nach IEC 61140 I
CRI 80-89
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Lichtstrom einstellbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Blendbegrenzung (UGR) 20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 9
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 4.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 15
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe