Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Panel-PC
  5. 762-4101
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Panel-PC - 762-4101, Touch Panel 600;10,9 cm (4,3);480 x 272 Pixel - 762-4101
WAGOHesteller Logo
WAGO

762-4101, Touch Panel 600;10,9 cm (4,3);480 x 272 Pixel

Rexel Artikelnr.: 
2738245
Hersteller Nummer: 
762-4101
EAN Code: 
4055143839426
Produkt Type: 
762-4101

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Touch Panel 600;10,9 cm (4,3);480 x 272 Pixel
Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3); 480 x 272 Pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Web Panel

Hardwareausstattung PIO1
  • 2 ETHERNET-Schnittstellen zur Vernetzung mit Feldgeräten und Engineering-Tool
  • 2 USB-Schnittstellen zum optionalen Anschluss eines USB-Sticks, einer Maus oder einer Tastatur

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Panel-PC
Max. Hauptspeicher 4.096
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 480
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich Nein
Mit Touchscreen Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Mit Diskettenlaufwerk Nein
Mit CD-RW-Laufwerk Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Anzahl der Funktionstasten 0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Maus-Cursor-Steuerung integriert Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Ausführung des Displays TFT
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Befestigungsart, Galgenmontage Nein
Anzahl der Tasten mit LED 0
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) 1
Anzahl der Systemtasten 0
Funkstandard GSM Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP 0
Versorgungsspannung DC 24 V
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2
Funkstandard GPRS Nein
Anzahl der freien Steckplätze, PCI 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Vorinstalliertes Betriebssystem LINUX
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Fronteinbau möglich Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
 
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 272
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Einbautiefe 58 mm
Breite der Front 155 mm
Mit DVD-Laufwerk Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Schutzart (NEMA) 4
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA 0
Tastatur integriert Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI 0
Befestigungsart, Tischfuß Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Mit Festplatte Nein
Höhe der Front 135 mm
Mit CD-ROM-Laufwerk Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Mit DVD RW-Laufwerk Nein
IO-Link Master Nein
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Bildschirmdiagonale 4,3
Betriebstemperatur 0...55 °C
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) Nein
Mit sonstigen Speichermedien Ja
Rack-Montage möglich Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III Nein
Zolltarifnummer 84714100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe