Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7756803424-E-MC1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7756803424-E-MC1, Rohrleuchte ZUG LED m1500, 4270lm 25W 840/4000K, Lampenschutzrohr PMMA Transopal®, raumstrahlend - 7756803424-E-MC1
NorkaHesteller Logo
Norka
Produktdatenblatt

7756803424-E-MC1, Rohrleuchte ZUG LED m1500, 4270lm 25W 840/4000K, Lampenschutzrohr PMMA Transopal®, raumstrahlend

Rexel Artikelnr.: 
3324179
Hersteller Nummer: 
7756803424-E-MC1
EAN Code: 
4050018072328
Produkt Type: 
7756803424-E-MC1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Rohrleuchte ZUG LED m1500, 4270lm 25W 840/4000K, Lampenschutzrohr PMMA Transopal®, raumstrahlend
Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, in Arbeitsgruben für Instandhaltungs- und Reparaturbetriebe sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Geeignet für Produktionsstätten und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherungen gegen unbefugtes Öffnen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m, gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher), homogen ausgeleuchtet. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Je eine Kabelverschraubung M20 stirnseitig und 4 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff schwarz/transparent, variabler Befestigungsabstand.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung programmierbar Nein
Farbe schwarz
Farbe schwarz
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtstrom 4.110 lm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung GPRS Nein
Farbtemperatur 4.000
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Lichtsensor Nein
Ausführung des Rasters hochglänzend
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Länge 1.712 mm
Fassung ohne
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK09
Lichtverteilung symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung DMX Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Lichtfarbe weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Zigbee Nein
Max. Systemleistung 25 W
Leuchtenlichtausbeute 164 lm/W
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 3,5 %
Leistungsfaktor 0,98
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung RF Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Deckenmontage Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leistung 22...22 W
Lichtaustritt direkt
Höhe/Tiefe 97 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Anschlussart Schraubklemme
 
Blendbegrenzung (UGR) 23,4
Nennstrom 109...109 mA
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 43
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 230...240 V
Spannungsart AC/DC
CRI 80-89
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DALI-2 Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DSI Nein
Durchmesser 75 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler Reflektor
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Dimmung mit Push-button Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Breite 89 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Form der Leuchte rund
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Schalter Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP65
ohne
Ja
26
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe