Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 9380145wSO2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 9380145wSO2-APOLLO_G2, LED Leuchte APOLLO G2 1,6m  1x33/41/49W 90° IP65 4700/6000/7200lm PO DV5x2,5 - 9380145wSO2
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

9380145wSO2-APOLLO_G2, LED Leuchte APOLLO G2 1,6m 1x33/41/49W 90° IP65 4700/6000/7200lm PO DV5x2,5

Rexel Artikelnr.: 
3257733
Hersteller Nummer: 
9380145wSO2
EAN Code: 
4018098334682
Produkt Type: 
9380145wSO2-APOLLO_G2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED Leuchte APOLLO G2 1,6m 1x33/41/49W 90° IP65 4700/6000/7200lm PO DV5x2,5
LED Leuchte APOLLO G2 1,6m 1x33/41/49W 90° IP65 4700/6000/7200lm PO DV5x2,5




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schlagfestigkeit IK08
Farbe weiß
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
CRI 80-89
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Systemleistung 49 W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung DSI Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Dimmung DALI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Mit Leuchtmittel Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Leuchtenlichtausbeute 147 lm/W
Lichtstrom 7.200 lm
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Nennspannung 220...240 V
Schutzart IP65
Polzahl 5
Dimmung mit Push-button Nein
Höhe/Tiefe 152 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DMX Nein
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtverteiler Reflektor
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbe weiß
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung GPRS Nein
Fassung ohne
Dimmung RF Nein
Länge 1.560 mm
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 40.500 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 82.400 h
 
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder Nein
Spannungsart AC/DC
Leistungsfaktor 0,97
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung programmierbar Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Breite 105 mm
Dimmung 1-10 V Nein
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Nennstrom 400 mA
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 26
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur 4.000
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Blendbegrenzung (UGR) 24
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Lichtstrom einstellbar Stufen
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 16
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe