Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 96166221
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - 96166221-COMO_PRO, LED Hallenstrahler COMO PRO DALI 38cm PM 1x200W 60° IP65 32000lm 4000K - 96166221
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

96166221-COMO_PRO, LED Hallenstrahler COMO PRO DALI 38cm PM 1x200W 60° IP65 32000lm 4000K

Rexel Artikelnr.: 
3305269
Hersteller Nummer: 
96166221
EAN Code: 
4018098347378
Produkt Type: 
96166221-COMO_PRO

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Management-, Betriebs- und Wartungsdokument
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED Hallenstrahler COMO PRO DALI 38cm PM 1x200W 60° IP65 32000lm 4000K
LED Strahler in modularer runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC oder PMMA und unterschiedlichen Lichtverteilungen. Robustes Gehäuse aus einer Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet. Kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen. Mit komfortablem vormontiertem 1m langem Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Als DALI und On/Off Variante erhältlich. Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Höhe/Tiefe 123 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Breite 380 mm
Länge 380 mm
Anschlussart Kabel
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzart (NEMA) 13
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leistung 200 W
Dimmung DALI Ja
Schlagfestigkeit IK02
Montageart Pendel
Reflektor ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -40...50 °C
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung RF Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Dimmung Zigbee Nein
Durchmesser 380 mm
Mit Schutzabdeckung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Fassung ohne
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung GPRS Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtstrom 32.000 lm
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 25.109 h
Farbe weiß
Spannungsart AC
 
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 4.090 mA
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Schutzart IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 92.636 h
0
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
CRI 80-89
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Systemleistung 200 W
Form der Leuchte rund
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Schutzabdeckung Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 4
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leuchtenlichtausbeute 160 lm/W
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtfarbe 840
Farbtemperatur 4.000
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 8
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe