3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 7872859
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - 973601101, Hirschmann 4mm Prüfspitzen Rot, Edelstahl Spitze 1mm, 30 V ac, 60V dc - 7872859
Hirschmann Test & MeasurementHesteller Logo
Hirschmann Test & Measurement

973601101, Hirschmann 4mm Prüfspitzen Rot, Edelstahl Spitze 1mm, 30 V ac, 60V dc

Rexel Artikelnr.: 
2349034
Hersteller Nummer: 
7872859
EAN Code: 
4250260225743
Produkt Type: 
973601101
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
Hirschmann 4mm Prüfspitzen Rot, Edelstahl Spitze 1mm, 30 V ac, 60V dc
Nadelspitzen-Prüfspitzen MZS 1 - PRUEF mit hinterer 4-mm-Buchse. Nadelspitzen-Prüfspitzen Hirschmann Test and Measurement CAT I aus Edelstahl mit splitterfester isolierter Hülse und einer hinteren 4 mm Verbindungsbuchse ohne Federkraftanschluss, lieferbar in schwarz und rot. CAT I Spitze und 2-mm-Buchse ohne Federkraftanschluss Nennspannung 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 1 A 1 mm Stift