Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 99427AK3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - 99427AK3, Ansatzleuchte, Silber, 3000 K - 99427AK3
BEGAHesteller Logo
BEGA

99427AK3, Ansatzleuchte, Silber, 3000 K

Rexel Artikelnr.: 
3031163
Hersteller Nummer: 
99427AK3
EAN Code: 
4044017238885
Produkt Type: 
99427AK3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Ansatzleuchte, Silber, 3000 K
Ansatzleuchte Nr. 99427AK3 - asymmetrisch bandförmiger Lichtstärkeverteilung und Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies, optisches System - mit LED 38 Watt, 4.030 Lumen, Farbtemperatur 3.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 Volt, Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Entspiegeltes Sicherheitsglas und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss und Streulichtreduzierungsgelenk für Ausstrahlrichtung 0‘ oder 15‘ sowie mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10.000 mm. Für Anschlussstuzen-Durchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 255 x 490 x 60 mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Geeignet für Zopfmaß 42...42 mm
Farbe Silber
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Fassung ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Montageart Ansatz
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom 3.585 lm
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Mit Funksteuerung Nein
Kabellänge 10 m
Schutzart IP66
Leuchtmittel LED austauschbar
Schlagfestigkeit IK08
Lichtfarbe weiß
Fernbedienung ohne
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Mit Anschlusskabel Ja
CRI 80-89
Spannungsart AC/DC
Mit Betriebsgerät Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung Touch and Dim Nein
Breite 490 mm
Durchmesser 42 mm
Länge 255 mm
Nennspannung 220...240 V
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leistung 23,2...23,2 W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Polzahl 4
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung RF Nein
 
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 148 lm/W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DSI Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...50 °C
Dimmung LineSwitch Nein
Max. Systemleistung 26,1 W
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Anschlussart Kabel
Höhe/Tiefe 5.000 mm
Dimmung GPRS Nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 200.000 h
Dimmung programmierbar Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DALI Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Schutzart (NEMA) 4
Art der Verdrahtung Abschluss
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtfarbe 830
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur 3.000
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Dimmbar Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe