2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Sat - Zubehör
  4. Satellitenantenne
  5. 00300500
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Satellitenantenne - ASP 100 A, Offset-Parabolantenne, 100 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, 40 mm Aluminium-Speisesystemaufnahme, passend zu ACX…-LNB - 00300500
ASTROHesteller Logo
ASTRO

ASP 100 A, Offset-Parabolantenne, 100 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, 40 mm Aluminium-Speisesystemaufnahme, passend zu ACX…-LNB

Rexel Artikelnr.: 
5027711
Hersteller Nummer: 
00300500
EAN Code: 
4026187170547
Produkt Type: 
ASP 100 A
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
  • KRZ 05, Kompressionszange zum Anklemmen der Kompressionsstecker an FKS 03, FKS 06 und FKS 06 QM

    ASTRO

    KRZ 05, Kompressionszange zum Anklemmen der Kompressionsstecker an FKS 03, FKS 06 und FKS 06 QM

    Rexel Artikelnr.: 5018251
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
  • ESF 09, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 9 Koaxialkabeln, bestückt mit 9 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter

    ASTRO

    ESF 09, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 9 Koaxialkabeln, bestückt mit 9 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter

    Rexel Artikelnr.: 5130827
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
  • LB 4060, Lochblech-Montageplatte für LGH 4060, 400 x 600 mm, mit Erdungsanschluss

    ASTRO

    LB 4060, Lochblech-Montageplatte für LGH 4060, 400 x 600 mm, mit Erdungsanschluss

    Rexel Artikelnr.: 5058396
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
  • ESF 05, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 5 Koaxialkabeln, bestückt mit 5 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter

    ASTRO

    ESF 05, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 5 Koaxialkabeln, bestückt mit 5 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter

    Rexel Artikelnr.: 5010153
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
  • SVP 20, Überspannungsschutz 5-fach, zum Schutz von Endgeräten vor Beschädigungen durch Überspannung, 5 - 2200 MHz, Durchgangsdämpfung ca. 1 dB, Ein- und Ausgä

    ASTRO

    SVP 20, Überspannungsschutz 5-fach, zum Schutz von Endgeräten vor Beschädigungen durch Überspannung, 5 - 2200 MHz, Durchgangsdämpfung ca. 1 dB, Ein- und Ausgä

    Rexel Artikelnr.: 5017171
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
  • AJK 50-5, Set bestehend aus 5 x 50 cm Jumperkabel, 6,9 mm Koaxialkabel bestückt mit 2 x FKS 06 F-Kompressionsstecker

    ASTRO

    AJK 50-5, Set bestehend aus 5 x 50 cm Jumperkabel, 6,9 mm Koaxialkabel bestückt mit 2 x FKS 06 F-Kompressionsstecker

    Rexel Artikelnr.: 5054836
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Offset-Parabolantenne, 100 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, 40 mm Aluminium-Speisesystemaufnahme, passend zu ACX…-LNB
Satellitenantenne ASP 100 A anthrazit ;Durchmesser : 100 cm;Gewinn;10,95 - 11,75 GHz : 39,8 dBi;11,70 - 12,50 GHz : 40,5 dBi;12,50 - 12,75 GHz : 40,9 dBi;Windlast : 119 kg ; @ 144 km/h;A / E - Halterung : incl.;Spannbereich der Mastschelle: 32 - 60 mm
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
Satellitenantenne
Farbe anthrazit
Werkstoff des Spiegels Aluminium
Multifeedtauglich Ja
Durchmesser/Kantenlänge 100 cm
Art des Speisesystems/LNB ohne
Werkstoff der Halterung Aluminium
Bauart offset
Mit Masthalterung Ja
 
Tragarm komplett vormontiert Ja
Mit Systemhalterung Ja
Feed-Aufnahme 40 mm
Farbe anthrazit
Zolltarifnummer 85291031
Newlec Nein
Herkunftsland Italien