Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Sprechanlagen
  4. Türstation für Türkommunikation
  5. AVU14020-0030
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Türstation für Türkommunikation - AVU14020-0030, Video Außenstation Serie AVU mit 2 Klingeltasten (rechtsbündig), 1-spaltig, UP Edelstahl - AVU14020-0030
TCS TürControlSystemeHesteller Logo
TCS TürControlSysteme

AVU14020-0030, Video Außenstation Serie AVU mit 2 Klingeltasten (rechtsbündig), 1-spaltig, UP Edelstahl

Rexel Artikelnr.: 
2522549
Hersteller Nummer: 
AVU14020-0030
EAN Code: 
4035138014533
Produkt Type: 
AVU14020-0030

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Video Außenstation Serie AVU mit 2 Klingeltasten (rechtsbündig), 1-spaltig, UP Edelstahl
Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU14020-0030 mit 2 Klingeltasten, 1 Spalte, Edelstahl, Artikelnummer: AVU14020-0030, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4 Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p., Geräteeigenschaften, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 2, Montageform: Unterputzmontage, Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, Material Gehäuse: Edelstahl geschliffen, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste, Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA, Stromaufnahme, maximal: 156 mA, Frontplatte HxBxT mm: 252x150x3, UP-Kasten HxBxT mm: 203x126x40, Kamerafeld HxB mm: 40x72, Namensschild HxB mm: 19x62, Informationsschild HxB mm: 24x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 Grad C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, Lieferumfang, zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Zubehör, Hohlwandmontageset für UP-Kästen: ZAU4001

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Türstation für Türkommunikation
Montageart Unterputz
Mit Infoschild Ja
Farbe edelstahl
Mit Kamera Ja
Höhe 252 mm
Farbe Edelstahl
Betriebsart Drucktaster
Schutzart IP34
Modulare Bauweise Nein
Schutz gegen Vandalismus Ja
Breite 150 mm
Mit Abdeckung Ja
Installationstechnik Bus-System
Tiefe 3 mm
Material Front rostfreier Stahl
Einbaubreite 126 mm
Frontplatte Höhe 252 mm
Manuell einstellbare Kamera Ja
Öffnungswinkel Kamera 130 °
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Audio-Induktionsschleife Nein
 
Mit digitalem Türcode Nein
Bedienung über App Nein
Einbauhöhe 203 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 2
Einbautiefe 40 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Frontplatte Breite 150 mm
Automatische Helligkeitsregelung Nein
Hörgerätekompatibel Nein
Integrierte Türöffnerschaltung Ja
Mit Display Nein
Abhörsicher Ja
Oberflächenbehandlung sonstige
Gruppenruffunktion Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Nein
Mit Farbdisplay Nein
Wi-Fi Nein
Zolltarifnummer 85176910
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 44a8156f-7c0e-4b1e-a19a-94001c280d1b
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe