3. Schütze & Relais
  4. Temperaturüberwachungsgerät
  5. 201753
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturüberwachungsgerät - Abgastemparaturwächter, Abgastemparaturwächter 40° incl. 10k Widerstand - 201753
SchabusHesteller Logo
Schabus

Abgastemparaturwächter, Abgastemparaturwächter 40° incl. 10k Widerstand

Rexel Artikelnr.: 
9009686
Hersteller Nummer: 
201753
EAN Code: 
4044764000582
Produkt Type: 
Abgastemparaturwächter
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
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Abgastemparaturwächter 40° incl. 10k Widerstand
Der Rauchgasthermostat wird zur Überwachung der Abgastemperatur im Rauchrohr von wärmeerzeugenden Anlagen verwendet. Der Fühler des ATW besteht aus einem Metallrohr und einem darin angeordneten Metallstab mit unterschiedlichem Ausdehnungskoeffizienten, die bei Temperaturänderung eine Längendifferenz ergeben. Diese wirkt auf einen Präzisionsmikroschalter, der oberhalb einer fest eingestellten Grenztemperatur (hier 40 Grad) den Steuerkreis für den KDS schließt. Nach der Absenkung der Temperatur am Fühler um ca. 15 K schaltet der Mikroschalter zurück und der Steuerkreis wird wieder hochohmig. Speziell für die Abluftsteuerungen KDS 110 und KDS 116. Schließerkontakt werkseitig mit 10k Widerstand gebrücktTechnische DatenSchaltpunkt: 40 Grad Schaltgenauigkeit: +/-7 KSchaltdifferenz: ca.15 KGrenzwertbereich: Grenzwert zwischen 0 Grad und 400 Grad Betriebsmedium: Luft oder RauchgasZul. Umgebungstemperatur: max. 180 Grad am Schaltgehäuse und KabelMediumtemperatur: 0...500 Grad Zeitkonstante: < 45 SekundenAnschlusskabel: 2 m Silikon, 2-adrigSchutzart gem. DIN EN 60529: IP 40Schaltleistung: keine, nur für hochohmige Steuerung




Produktdetails



Produktdetails

Temperaturüberwachungsgerät
Öffner 0
Wechsler 0
Zolltarifnummer 84814010
 
Schließer 1