3. Steckvorrichtungen
  4. Zubehör/Ersatzteile für steckbare Gebäudeinstallation
  5. 7009461
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für steckbare Gebäudeinstallation - B6651B1-NNYL3G-50, Amphenol BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω - 7009461
Amphenol RFHesteller Logo
Amphenol RF

B6651B1-NNYL3G-50, Amphenol BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω

Rexel Artikelnr.: 
2348153
Hersteller Nummer: 
7009461
EAN Code: 
5059041444286
Produkt Type: 
B6651B1-NNYL3G-50
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
Amphenol BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω
Amphenol BNC HF koaxiale Anbaugehäuse-Löt-Jacks, 50 Ohm und 75 Ohm. 50-Ohm- und 75-Ohm-BNC-Koaxiallötbuchsen mit vernickeltem Messinggehäuse und goldenem Mittelkontakt für die Schottmontage. Die Artikelnummer ; 700-9445 700-9445 hat einen Isolator aus Delrin und Lötfahnen Die Artikelnummer ; 700-9461 700-9461 ist isoliert und hat einen ABS-Isolator




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für steckbare Gebäudeinstallation
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
 
Herkunftsland USA