2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)
  5. 100443
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro) - BA4824N-1-1-5-0-10-1, Leuchtbandanzeiger BA4824N; 10 Segmente; DIN 48 x 24 mm; IP54 - 100443
Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro) - BA4824N-1-1-5-0-10-1, Leuchtbandanzeiger BA4824N; 10 Segmente; DIN 48 x 24 mm; IP54 - 100443
Martens ElektronikHesteller Logo
Martens Elektronik

BA4824N-1-1-5-0-10-1, Leuchtbandanzeiger BA4824N; 10 Segmente; DIN 48 x 24 mm; IP54

Rexel Artikelnr.: 
2529779
Hersteller Nummer: 
100443
Produkt Type: 
BA4824N-1-1-5-0-10-1
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
Leuchtbandanzeiger BA4824N; 10 Segmente; DIN 48 x 24 mm; IP54
Bestellcode: BA4824N-1-1-5-0-10-1)Leuchtbandanzeiger BA4824NAusführung: 10 SegmenteMontage: SenkrechtBalkenfarbe: Anzeige rotHilfsspannung: 24 V DC ±10 % (galvanisch getrennt)Eingangssignal: 0/4 ... 20 mA, 0 ... 10/50 V DC einstellbarMessbereich: Skala 0 ... 100 %Gehäuse: Schalttafeleinbau DIN 48 x 24 mmSchutzart: IP54 (Standard)




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro)
Zolltarifnummer 90303100