Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 044089
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - BENNING MM 10-PV, Trms Digital-Multimeter Spannung 100µV-1500V AC/ 2000V DC, Strom, Widerst., Frequ., Kapaz., Temp.. Datalog, Bluetooth, App. Cat IV 600V. Inkl. Zubehör - 044089
BENNINGHesteller Logo
BENNING

BENNING MM 10-PV, Trms Digital-Multimeter Spannung 100µV-1500V AC/ 2000V DC, Strom, Widerst., Frequ., Kapaz., Temp.. Datalog, Bluetooth, App. Cat IV 600V. Inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
4038466
Hersteller Nummer: 
044089
EAN Code: 
4014651440890
Produkt Type: 
BENNING MM 10-PV

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Trms Digital-Multimeter Spannung 100µV-1500V AC/ 2000V DC, Strom, Widerst., Frequ., Kapaz., Temp.. Datalog, Bluetooth, App. Cat IV 600V. Inkl. Zubehör
Benning MM 10-PV True RMS Digital-Multimeter für PV-Anlagen und Anwendungen mit hohen Systemspannungen. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph. Gleichspannung 100 µV - 1000 V (2000 V über TA PV), Wechselspannung 100 µV - 1000 V (1500 V über TA PV), Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm, Kapazität 1 nF - 10 mF, Frequenz 1 Hz - 100 kHz, Temperatur -40 °C - +400 °C. Durchgangsprüfung (< 20 Ohm - 200 Ohm)/ Diodenprüfung (1,5 V). Echteffektivwertmessung TRUE RMS. Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte). Schnittstelle Bluetooth. Kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Tiefpassfilter (HFR 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED). Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/MIN, REL. CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V. Inklusive Messadapter BENNING TA PV, Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, Tasche, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterien, Sicherung 11 A (10218772).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Kapazitätsmessung Ja
Mehrfachanzeige Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Bluetooth-Schnittstelle Ja
Maximalwertspeicher Ja
Minimalwertspeicher Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung 100 mV
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Durchgangsprüfung Ja
Max. Frequenzmessbereich 100 kHz
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Schnittstelle Ja
Frequenzmessung Ja
Max. Widerstandsmessbereich 40
Max. Temperaturmessbereich 400 °C
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Nennprüfspannung 10 V Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA
Max. Spannungsmessbereich AC 1.500 V
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA
Max. Strommessbereich AC 10 A
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Analoge Balkenanzeige Ja
Temperaturmessung RTD Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Relativwertmessung Ja
Induktivitätsmessung Nein
Anzeige digital
IR-Schnittstelle Nein
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Messwertspeicher Ja
 
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Temperaturmessung TC Nein
Max. Kapazitätsmessbereich 10.000 µF
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kabellängenmessung Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Sicherungsautomat Nein
Kleinste Auflösung Gleichspannung 100 mV
Spitzenwertspeicher Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Messbereichswahl automatisch
Drehzahlmessung Nein
Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF
Nennprüfspannung 500 V Nein
Temperaturmessung Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Maßstabseinteilung linear Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Tastverhältnismessungen Nein
Max. Spannungsmessbereich DC 2.000 V
Schutzart IP30
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Nein
Relative Messgenauigkeit 0,5 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Stromversorgung Batterie
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 0 A
Max. Strommessbereich, AC/DC 10 A
Messprinzip Echteffektivwertmessung
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC 1000 µA
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 0 V
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Zolltarifnummer 90303200
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe