2. Installation
  3. Brandschutz
  4. Außeneck für Brandschutzkanal
  5. 42155
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Außeneck für Brandschutzkanal - BSK, Außenecke 90° BSK I 90 - 260 x 100, Brandschutzkanal reinweiß, BSK I 30 / I 90, Aussenecke 90 Grad, 50 x 260 x 100 mm - 42155
Außeneck für Brandschutzkanal - BSK, Außenecke 90° BSK I 90 - 260 x 100, Brandschutzkanal reinweiß, BSK I 30 / I 90, Aussenecke 90 Grad, 50 x 260 x 100 mm - 42155
FLAMRO Brandschutz Vertriebs GHesteller Logo
FLAMRO Brandschutz Vertriebs G

BSK, Außenecke 90° BSK I 90 - 260 x 100, Brandschutzkanal reinweiß, BSK I 30 / I 90, Aussenecke 90 Grad, 50 x 260 x 100 mm

Rexel Artikelnr.: 
2332851
Hersteller Nummer: 
42155
EAN Code: 
4250586104333
Produkt Type: 
BSK, Außenecke 90° BSK I 90 - 260 x 100
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
 DOP-Erklärung (Declaration of performance)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Verkaufsprospekt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOP-Erklärung (Declaration of performance)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Verkaufsprospekt

Beschreibung



Beschreibung

Brandschutzkanal reinweiß, BSK I 30 / I 90, Aussenecke 90 Grad, 50 x 260 x 100 mm
Aussenecke 90° für Installationskanal zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, verzinkt, mit intumeszierender Innenbeschichtung