Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 81-3186
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Badezimmerleuchte LED MIRROR I,, LED-Badleuchte  8W, 560lm, 3000K, - 81-3186
DieFra Light GmbHHesteller Logo
DieFra Light GmbH
Produktdatenblatt

Badezimmerleuchte LED MIRROR I,, LED-Badleuchte 8W, 560lm, 3000K,

Rexel Artikelnr.: 
3375486
Hersteller Nummer: 
81-3186
EAN Code: 
4029779050876
Produkt Type: 
Badezimmerleuchte LED MIRROR I,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Badleuchte 8W, 560lm, 3000K,
symmetrisch strahlende, linienförmige LED Aufbauleuchte, zur Montage über oder neben Spiegeln; Wand- oder Deckenmontage; LED-Modul mit hohem Farbwiedergabewert von CRI Ra>80; Diffusor aus Polycarbonat (PC); Symmetrische Abstrahlung; Lieferung inkl. integri

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 50
Max. Systemleistung 8 W
Farbe weiß
Dimmung 0-10 V Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leistung 8...8 W
Höhe/Tiefe 96 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtaustritt direkt
Spannungsart AC
Lichtfarbe weiß
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung LineSwitch Nein
Breite 45 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Nennstrom 120...120 mA
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung DALI-2 Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung 1-10 V Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung RF Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Kompatibel mit Casambi Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtverteiler sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
CRI 80-89
Schutzart (NEMA) sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Durchmesser 45 mm
Mit Betriebsgerät Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Schutzart IP44
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,5
Lichtstrom einstellbar nein
Leuchtenlichtausbeute 70 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140 II
 
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Schraubklemme
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtstrom 560 lm
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Zigbee Nein
Nennspannung 230...230 V
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Notlicht Nein
Länge 400 mm
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 30
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Polzahl 3
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
ohne
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe